メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1810-2023
ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:O2センサー取付口無し
適合情報:
ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 04-09
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1810-2023
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
備考:O2センサー取付口無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912


