曜日別特売

Mini-Granades 2-2 ミニグレネード クローム マフラー 1800-2327

Mini-Granades 2-2 ミニグレネード クローム マフラー 1800-2327 - Vance&HinesMini-Granades 2-2 ミニグレネード クローム マフラー 1800-2327 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2327
大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 FLSB/FLDE/Low Rider STはサドルバックとのクリアランスが無く適合不可
販売備考:適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327
クワイエットバッフル品番:21947
備考:O2センサー取付穴有り、FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可、FLSB/FLDEはサドルバッグとのクリアランスが無く適合不可
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21947

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21947●ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合ソフテイルファミリー(18-20)材質スチールクロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145850101800-2327
142,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする