Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-4224

Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-4224 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-4224 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-4224 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-4224 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4224
GROMのサウンド・パフォーマンスをマイルドに向上させたいならUPSWEEPスリップオン。すぐに飛び乗ってスロットルを回したくなるような楽しいバイクへ変化させます。軽量化されたメガホンマフラー。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 22-
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
ドラッグスペシャリティー品番:1811-4224
クワイエットバッフル品番:設定無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1811-4224●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)付属品マフラー取付用ハードウェア適合MSX125/グロム 21-材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145850011811-4224
70,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする