曜日別特売

TwinSlash PCX 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン クローム マフラー 16379

TwinSlash PCX 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン クローム マフラー 16379 - Vance&HinesTwinSlash PCX 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン クローム マフラー 16379 - Vance&HinesTwinSlash PCX 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン クローム マフラー 16379 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:16379
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
販売備考:旧品番16879のキャタライザー仕様。適合注意!FLDE/FLHC(S)にのみ適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-21
ハーレー[HARLEY] FLHCS [ヘリテイジ クラシック] 18-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールクロームタイプスリップオン表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458599916379
131,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする