メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0260
シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:適合注意!FLSTN/FLSTSB/FLS/SLIM Sにも適合。CVOデラックスには適合不可。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSTN [ソフテイルデラックス] 07-17
ハーレー[HARLEY] FLSTSB [クロスボーンズ] 08-11
ハーレー[HARLEY] FLS [ソフテイルスリム] 12-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0260
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912


