曜日別特売

Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48427

Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48427 - Vance&HinesHi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48427 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:48427
レスポンスと操作性の良さを兼ね備えたフルフェアリングバガー Rebel 1100Tをアップグレードして鳴りの良いマフラー音を追加しましょう。4.5インチ径段付きサイレンサーはサドルバックとベストマッチするように配置され、車両の持つたくましいルックスをさらに向上させます。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:軟鋼、アルミエンドキャップ
仕上げ(表面処理):マットブラックセラミック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可

付属品マフラー取付用ハードウェア材質軟鋼、アルミエンドキャップマットブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラックセラミック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458725948427
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする