Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4223

Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4223 - Vance&HinesHi-Output ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4223 - Vance&HinesHi-Output ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4223 - Vance&HinesHi-Output ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4223 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4223
HI-OUTPUTスリップオンがMONKEYをさらにワクワクするようなバイクへ進化させます。レーザーカットシャシーカバー付属。軽量化も実現されたステンレスマフラー。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 19-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
ドラッグスペシャリティー品番:1811-4223
クワイエットバッフル品番:設定無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1811-4223●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)付属品マフラー取付用ハードウェア適合MONKEY125 19-21材質ステンレスステンレスタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げステンレスヘアライン処理内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145866991811-4223
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする