Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1250

Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1250 - Vance&HinesHi-Output ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1250 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1250
3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21841)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1250
クワイエットバッフル品番:21841
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21841

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21841●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1250●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合FXFB(ファットボブ)(18)材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145853871801-1250
105,200
99,980
109,978(税込)
112日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする