Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425

Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 - Vance&HinesUpsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:48425
~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458725048425
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする