クワイエットバッフル トルカー 1861-1603

クワイエットバッフル トルカー 1861-1603 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1603
販売備考:M8のみ適合 2個セット
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1603
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1603●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合トルカ450 M8材質スチールタイプクワイエットバッフル内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145874081861-1603
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする