クワイエットバッフル エリミネーター 1861-1604
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1604
販売備考:M8のみ適合 2個セット
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1604
備考:M8のみ適合
使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1604●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合エリミエーター400 M8
材質スチール
備考M8のみ適合
タイプクワイエットバッフル
内容量1個
注意
※一般公道使用不可