Vance&Hines
クワイエットバッフル トルカー 1861-1602
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1602
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1602
使用上の注意:一般公道使用不可
仕様
●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1602●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合
トルカ450
材質
スチール
タイプ
クワイエットバッフル
内容量
1個
注意
※一般公道使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14584976
1861-1602
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください