フォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U

フォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U
高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。
販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:64
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2
型番:iPhone専用
備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
必須商品:品番:P054-1294
商品区分:フォームフィット
適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro
関連商品:品番:P067-9915

仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)64備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14599010RAM-HOL-AP38-1U
2,500
2,498
2,748(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする