曜日別特売

フォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596

フォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU616+MMU596
フォークシュラウドとウインカーステーのセット「SPATZ SMOOTH(スパッツ・スムーズ)」
たくましいボバースタイルを強調するとともにスッキリとしたハンドル周りを演出。
スイッチボックス下に設置するM8用ウインカーステーが付属。
ウインカーは軽量かつ小柄なPICO(品番MFX003)がおすすめです。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ47
材質[素材]:アルミ、ステンレス
内容量[数量]:1セット
付属品:Oリング、イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8ウインカー用、Bobber Black適合
使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可
関連商品:品番:MFX003,DDM011,PXN047B,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001,MRR004

付属品Oリング、イモネジ適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ、ステンレスブラックサイズΦ47備考M8ウインカー用、Bobber Black適合製法高圧ダイキャスト関連部品品番:MFX003,DDM011,PXN047B,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001,MRR004入数1セット内容量1個
注意
41mmフォークモデル(~2020年)適合不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598066MMU616+MMU596
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする