曜日別特売

リアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586

リアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーンリアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU586
Motoneナンバープレートホルダーにウインカーを装着するためのステー。
材質は剛性と耐食性を両立したステンレススチールを使用。
ワンランク上の質感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。
Motoneウインカー、M8/M10カスタムウインカー、または純正ウインカーが装着可能。
位置ズレを防止するストッパーを先端に採用し、純正ウインカーを使用しない場合の穴埋めプレートも付属します。
ウインカーがナンバーと干渉する場合はワッシャー/スペーサーなどをご使用ください。
Motoneウインカーアダプター(ADT002もしくはADT003)でも代用可能です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
付属品:ウインカープレート
備考:M8/M10/純正ウインカー用
関連商品:品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021

付属品ウインカープレート適合M8/M10/純正用材質ステンレスブラック備考M8/M10/純正ウインカー用関連部品品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597330MMU586
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする