テールライト ウインカー ハーネス DDM016

テールライト ウインカー ハーネス DDM016 - モートーンテールライト ウインカー ハーネス DDM016 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:DDM016
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
サイズ:長さ約40cm
内容量[数量]:1個
備考:テールランプ一体型ウインカー(品番MFX004/MFX002)接続可能
使用上の注意:純正テールライト/純正ウインカーを使用する際はギボシ加工が必要です
関連商品:品番:DDM011,MFX004,MFX002,XNM002B,MFX003,PXN047B,MMU592,MMU615

仕様関連商品:品番:DDM011,MFX004,MFX002,XNM002B,MFX003,PXN047B,MMU592,MMU615備考テールランプ一体型ウインカー(品番MFX004/MFX002)接続可能サイズ(cm)長さ約40入数1個内容量1個
注意
純正テールライト/純正ウインカーを使用する際はギボシ加工が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598651DDM016
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする