差込みプラグ

差込みプラグ - オーム電機差込みプラグ - オーム電機差込みプラグ - オーム電機
(2件のレビュー)

プラグの交換用に
補修用
1500ワットまで

定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14599299HS-HHP/W12515ホワイト
148
139
153(税込)
当日出荷
14599308HS-HHP/K12515ブラック
148
139
153(税込)
当日出荷
14599317HS-HHP/H12515グレー
148
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 家庭にて使用
自営業

家で作業するのに、延長コードが必要で購入し作成しました。安価で使いやすく今後も購入したいと思います。

2025-10-27
用途: 電源コードのプラグ補修用部材として
医療・福祉・介護関連業

当方は館内の電気製品の移動が多いため、プラグ破損が多い状態です。
比較的安価ですが、交換時の施工性や交換後の使用には問題なく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする