NOK
ポストコーンスタンダードタイプPBT
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途
車止め、車線分離
仕様
反射シート:4段
色
オレンジ
高さ(mm)
1000
太さ(mm)
80
台座径(Φmm)
250
接着剤使用量(g)
360
内容量
1本
注意
※穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599326
PBT-100-250-R
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません