寺岡製作所
環境対応型 脱塩ビラインテープ
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途
工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
基材
ポリオレフィンフィルム
粘着剤
ゴム系
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.165
伸び(%)
720
引張強度(N/25mm)
124
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600236
NO.365
1巻
50
50
青
9.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600245
NO.365
1巻
50
50
赤
9.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600261
NO.365
1巻
50
50
緑
9.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14600270
NO.365
1巻
50
50
オレンジ
9.70
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
14600279
NO.365
1箱(20巻)
50
50
青
9.70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14600288
NO.365
1箱(20巻)
50
50
赤
9.70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600297
NO.365
1箱(20巻)
50
50
緑
9.70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600306
NO.365
1箱(20巻)
50
50
オレンジ
9.70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600315
NO.365
1巻
100
50
黄
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14600331
NO.365
1巻
100
50
白
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600340
NO.365
1巻
100
50
青
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14600349
NO.365
1巻
100
50
赤
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600358
NO.365
1巻
100
50
緑
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14600367
NO.365
1巻
100
50
オレンジ
9.70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600376
NO.365
1箱(15巻)
100
50
黄
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600385
NO.365
1箱(15巻)
100
50
白
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600401
NO.365
1箱(15巻)
100
50
青
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600410
NO.365
1箱(15巻)
100
50
赤
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600419
NO.365
1箱(15巻)
100
50
緑
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14600428
NO.365
1箱(15巻)
100
50
オレンジ
9.70
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください