寺岡製作所
舞台用ビニルテープ NO.312G
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色
透明艶消し
長さ(m)
30
基材
ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/25mm)
3.32
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600175
NO.312G
1巻
25
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
14600191
NO.312G
1巻
40
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
翌日出荷
返品不可
14600200
NO.312G
1箱(72巻)
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14600209
NO.312G
1箱(45巻)
40
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください