キャプテン
「日本製」腰ポケット用スリムケース
収納力抜群の腰ポケット用ペンケースです。
材質
人工皮革
質量(g)
約50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×9×1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599649
334191
ピンク
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599658
334192
ブルー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599667
334190
ネイビー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください