NIKKO(ニッコーハンセン)
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
用途
サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)
フタ付/280
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599369
105121
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください