プラマイ極短セット
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1
材質炭素鋼
全長(mm)18
質量(g)29
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(7本)