曜日別特売

六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。ねじの呼びW3/8ねじピッチ(山数/inch)16材質/仕上鉄/ドブめっきねじ山種類ウイット頭部形状六角頭六角軸二面幅(mm)17
注意
※ドブめっきのナットをご使用ください。
※他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(山数/inch)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14608076W3/8x201パック(4本)2016全ねじ
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
14608085W3/8x251パック(4本)2516全ねじ
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
14608101W3/8x321パック(4本)3216全ねじ
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
14608110W3/8x381パック(4本)3816全ねじ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
14608119W3/8x501パック(2本)5016半ねじ
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
14608128W3/8x651パック(2本)6516半ねじ
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
14608137W3/8x751パック(2本)7516半ねじ
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: リブでの取付

なかなか無い3/8の短いドブを探していたのですが、ちょうどよい長さがあったので助かりました。品物は全く問題ありません。もう少し納期が早くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする