OHSATO(大里)
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(山数/inch)
ねじの呼び
六角軸二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14607315
W1/4x20
1パック(8本)
20
20
W1/4
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14607331
W1/4x25
1パック(8本)
25
20
W1/4
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14607340
W1/4x32
1パック(8本)
32
20
W1/4
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14607349
W1/4x38
1パック(8本)
38
20
W1/4
10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14607358
W1/4x50
1パック(4本)
50
20
W1/4
10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14607367
W1/4x65
1パック(4本)
65
20
W1/4
10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14607376
W1/4x75
1パック(4本)
75
20
W1/4
10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14607385
W1/4x90
1パック(4本)
90
20
W1/4
10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
14607401
W5/16x20
1パック(8本)
20
18
W5/16
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14607410
W5/16x25
1パック(8本)
25
18
W5/16
12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14607419
W5/16x32
1パック(8本)
32
18
W5/16
12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14607428
W5/16x38
1パック(8本)
38
18
W5/16
12
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
14607437
W5/16x50
1パック(4本)
50
18
W5/16
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14607446
W5/16x65
1パック(4本)
65
18
W5/16
12
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
14607455
W5/16x75
1パック(4本)
75
18
W5/16
12
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
14607471
W5/16x90
1パック(4本)
90
18
W5/16
12
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
14607480
W3/8x16
1パック(4本)
16
16
W3/8
14
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14607489
W3/8x20
1パック(4本)
20
16
W3/8
14
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14607498
W3/8x25
1パック(4本)
25
16
W3/8
14
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
14607507
W3/8x32
1パック(4本)
32
16
W3/8
14
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
14607516
W3/8x38
1パック(4本)
38
16
W3/8
14
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
14607525
W3/8x50
1パック(2本)
50
16
W3/8
14
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14607541
W3/8x65
1パック(2本)
65
16
W3/8
14
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
14607550
W3/8x75
1パック(2本)
75
16
W3/8
14
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
14607559
W3/8x90
1パック(2本)
90
16
W3/8
14
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
14607568
W3/8x100
1パック(2本)
100
16
W3/8
14
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
14607577
W1/2x25
1パック(4本)
25
12
W1/2
21
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
14607586
W1/2x32
1パック(4本)
32
12
W1/2
21
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
14607595
W1/2x38
1パック(4本)
38
12
W1/2
21
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
14607611
W1/2x45
1パック(4本)
45
12
W1/2
21
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
14607620
W1/2x50
1パック(2本)
50
12
W1/2
21
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
14607629
W1/2x65
1パック(2本)
65
12
W1/2
21
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
14607638
W1/2x75
1パック(2本)
75
12
W1/2
21
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
14607647
W1/2x90
1パック(2本)
90
12
W1/2
21
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください