曜日別特売

フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)

フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
少内容量のねじパック商品です。

用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
内容量
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14608566M4x121パック(4本)120.7【頭部】7M4
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
14608575M4x161パック(4本)160.7【頭部】7M4
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
14608591M4x201パック(4本)200.7【頭部】7M4
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
14608600M5x101パック(4本)100.8【頭部】8M5
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
14608609M5x161パック(4本)160.8【頭部】8M5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
14608618M5x201パック(4本)200.8【頭部】8M5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
14608627M5x251パック(4本)250.8【頭部】8M5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
14608636M5x301パック(4本)300.8【頭部】8M5
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
14608645M6x101パック(2本)101【頭部】10M6
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
14608661M6x161パック(2本)161【頭部】10M6
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
14608670M6x201パック(2本)201【頭部】10M6
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
14608679M6x251パック(2本)251【頭部】10M6
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
14608688M6x301パック(2本)301【頭部】10M6
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
14608697M6x351パック(2本)351【頭部】10M6
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
14608706M8x161パック(2本)161.25【頭部】12M8
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
14608715M8x201パック(2本)201.25【頭部】12M8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
14608731M8x251パック(2本)251.25【頭部】12M8
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
14608740M8x301パック(2本)301.25【頭部】12M8
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
14608749M8x401パック(2本)401.25【頭部】12M8
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする