曜日別特売

ヤッケ

ヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOAヤッケ - ZIPLOA

風や汚れを防ぐ軽作業用に最適なポリエステル100%・はっ水加工のヤッケです。頭から被るタイプなので、前立からの風の侵入を防げます。農作業で泥汚れが気になるとき、お仕事や日曜大工でのペンキ汚れの防止にもお使いいただけます。ただし防水性はないためカッパとしての使用はできませんので、ご注意ください。

用途
農作業
畑仕事
ガーデニング
庭仕事
塗装業
建設業
日曜大工
DIY
混率(%)ポリエステル100%内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14602266Z-501ネイビー3L13013079
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602275Z-501ワイン3L13013079
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602291Z-501ネイビーL12212274
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602300Z-501ワインL12212274
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602309Z-501ネイビーLL12612677
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602318Z-501ワインLL12612677
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602327Z-501ネイビーM11811871
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602336Z-501ワインM11811871
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602345Z-501ネイビーS11411468
698
649
714(税込)
翌々日出荷
14602361Z-501ワインS11411468
698
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする