曜日別特売
Z-501 ヤッケ ZIPLOA 14602300

ヤッケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ワイン
サイズL
内容量1着注文コード14602300品番Z-501
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

風や汚れを防ぐ軽作業用に最適なポリエステル100%・はっ水加工のヤッケです。頭から被るタイプなので、前立からの風の侵入を防げます。農作業で泥汚れが気になるとき、お仕事や日曜大工でのペンキ汚れの防止にもお使いいただけます。ただし防水性はないためカッパとしての使用はできませんので、ご注意ください。

用途
農作業
畑仕事
ガーデニング
庭仕事
塗装業
建設業
日曜大工
DIY
色
ワイン
サイズ
L
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
122
着丈(cm)
74
混率(%)
ポリエステル100%
適応身長(cm)
170~180
裄丈(cm)
86
適応胸囲(cm)
90~98
適応ウエスト(cm)
78~88
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする