曜日別特売

埋設管保護用 防食テープ

埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス埋設管保護用 防食テープ - キラックス

JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。

用途各種配管パイプの保護・防食に。引張強度(N/10mm)89.7粘着力(N/10mm)2.68伸び(%)190材質ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。剥がすときに下地を傷めたり、のり残りする場合がございます。直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600480#BS23-50SG50100.4シルバーグレー
オープン
689
758(税込)
当日出荷
14600489#BS23-50BK50100.4ブラック
オープン
689
758(税込)
当日出荷
14600498#BS23-75SG75100.4シルバーグレー
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
14600507#BS23-75BK75100.4ブラック
オープン
998
1,098(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする