曜日別特売

スケルトンカッティングマット A2

スケルトンカッティングマット A2 - ミワックススケルトンカッティングマット A2 - ミワックススケルトンカッティングマット A2 - ミワックス

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!
軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです

厚さ(mm)2材質オレフィン系樹脂縦(mm)450横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14627229STN-A2-BU6004502ブルー
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14627238STN-A2-G6004502グリーン
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14627247STN-A2-P6004502ピンク
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする