曜日別特売

スケルトンカッティングマット A3

スケルトンカッティングマット A3 - ミワックススケルトンカッティングマット A3 - ミワックススケルトンカッティングマット A3 - ミワックス

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!
軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです

厚さ(mm)2材質オレフィン系樹脂縦(mm)300横(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像14627195STN-A3-BU4503002ブルー
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
商品画像14627211STN-A3-G4503002グリーン
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
商品画像14627220STN-A3-P4503002ピンク
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする