ミワックス
クラウン スカイメルト
材質
【下敷】グリーン不織布
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン透明
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627116
CR-SW7N-G
910
625
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
14627125
CR-SW5N-G
1050
720
¥
9,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14627141
CR-SW127N-G
1195
695
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください