引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色

引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 - ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000内容量1個
注意
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。
※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626170L-336AW-BK-KA
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする