イシハシ精工
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)
118
有効加工深さ
溝長に準じる
内容量
1パック
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14629040
P-MTC-2.5
347-6303
43
10
2.5
2.5
¥
1,060
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629049
P-MTC-2.6
350-0647
43
10
2.6
2.6
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629058
P-MTC-2.7
350-1888
46
11
2.7
2.7
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629067
P-MTC-2.8
350-1279
46
11
2.8
2.8
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629076
P-MTC-2.9
350-1886
46
11
2.9
2.9
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629085
P-MTC-3.0
350-1877
46
11
3
3
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629101
P-MTC-3.1
350-0666
49
12
3.1
3.1
¥
1,350
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629110
P-MTC-3.2
350-1262
49
12
3.2
3.2
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629119
P-MTC-3.3
350-0697
49
12
3.3
3.3
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629128
P-MTC-3.4
347-6290
52
13
3.4
3.4
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629137
P-MTC-3.5
350-1894
52
13
3.5
3.5
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629146
P-MTC-3.6
350-0683
52
13
3.6
3.6
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629155
P-MTC-3.7
350-1227
52
13
3.7
3.7
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629171
P-MTC-3.8
350-1923
55
14
3.8
3.8
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629180
P-MTC-3.9
350-0671
55
14
3.9
3.9
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629189
P-MTC-4.0
347-6252
55
14
4
4
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629198
P-MTC-4.1
350-1980
55
14
4.1
4.1
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629207
P-MTC-4.2
347-6221
55
14
4.2
4.2
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14629216
P-MTC-4.3
350-1946
58
15
4.3
4.3
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14629225
P-MTC-4.4
350-1891
58
15
4.4
4.4
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629241
P-MTC-4.5
350-1291
58
15
4.5
4.5
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629250
P-MTC-4.6
347-6304
58
15
4.6
4.6
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629259
P-MTC-4.7
350-1243
58
15
4.7
4.7
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629268
P-MTC-4.8
350-1200
62
16
4.8
4.8
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629277
P-MTC-4.9
350-0631
62
16
4.9
4.9
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629286
P-MTC-5.0
350-0672
62
16
5
5
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629295
P-MTC-5.1
347-6296
62
16
5.1
5.1
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629311
P-MTC-5.2
350-1215
62
16
5.2
5.2
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629320
P-MTC-5.3
350-1904
62
16
5.3
5.3
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629329
P-MTC-5.4
350-1970
66
17
5.4
5.4
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629338
P-MTC-5.5
350-1944
66
17
5.5
5.5
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629347
P-MTC-5.6
350-1936
66
17
5.6
5.6
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629356
P-MTC-5.7
350-0710
66
17
5.7
5.7
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629365
P-MTC-5.8
347-6310
66
17
5.8
5.8
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629381
P-MTC-5.9
350-1960
66
17
5.9
5.9
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629390
P-MTC-6.0
350-1210
66
17
6
6
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629399
P-MTC-6.1
350-1873
70
18
6.1
6.1
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629408
P-MTC-6.2
350-0732
70
18
6.2
6.2
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629417
P-MTC-6.3
347-6289
70
18
6.3
6.3
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629426
P-MTC-6.4
350-0735
70
18
6.4
6.4
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629435
P-MTC-6.5
350-0665
70
18
6.5
6.5
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629451
P-MTC-6.6
350-1908
70
18
6.6
6.6
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629460
P-MTC-6.7
350-1239
70
18
6.7
6.7
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629469
P-MTC-6.8
350-1297
74
19
6.8
6.8
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629478
P-MTC-6.9
350-1294
74
19
6.9
6.9
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629487
P-MTC-7.0
347-6238
74
19
7
7
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629496
P-MTC-7.5
350-0716
74
19
7.5
7.5
¥
3,390
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629505
P-MTC-8.0
350-0700
79
20
8
8
¥
3,680
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629521
P-MTC-8.5
350-1967
79
20
8.5
8.5
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629530
P-MTC-9.0
350-1211
84
21
9
9
¥
4,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ