イシハシ精工
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
有効加工深さ
溝長に準じる
材質
高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)
118
内容量
1パック
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14629618
P-ETC-2.5
2.5
2.5
10
43
350-0638
¥
870
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629627
P-ETC-2.6
2.6
2.6
10
43
350-0728
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629636
P-ETC-2.7
2.7
2.7
11
46
350-0681
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629645
P-ETC-2.8
2.8
2.8
11
46
350-0659
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629661
P-ETC-2.9
2.9
2.9
11
46
350-1910
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629670
P-ETC-3.0
3
3
11
46
350-1906
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629679
P-ETC-3.1
3.1
3.1
12
49
350-1896
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629688
P-ETC-3.2
3.2
3.2
12
49
350-1296
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629697
P-ETC-3.3
3.3
3.3
12
49
347-6223
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629706
P-ETC-3.4
3.4
3.4
13
52
350-1284
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629715
P-ETC-3.5
3.5
3.5
13
52
350-1915
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629731
P-ETC-3.6
3.6
3.6
13
52
347-6313
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629740
P-ETC-3.7
3.7
3.7
13
52
350-0674
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629749
P-ETC-3.8
3.8
3.8
14
55
347-6236
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629758
P-ETC-3.9
3.9
3.9
14
55
350-1267
¥
1,190
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629767
P-ETC-4.0
4
4
14
55
350-0658
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629776
P-ETC-4.1
4.1
4.1
14
55
350-1963
¥
1,340
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629785
P-ETC-4.2
4.2
4.2
14
55
350-1222
¥
1,270
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629801
P-ETC-4.3
4.3
4.3
15
58
350-1943
¥
1,340
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629810
P-ETC-4.4
4.4
4.4
15
58
350-0661
¥
1,340
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629819
P-ETC-4.5
4.5
4.5
15
58
350-1192
¥
1,270
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629828
P-ETC-4.6
4.6
4.6
15
58
350-0708
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629837
P-ETC-4.7
4.7
4.7
15
58
350-0720
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629846
P-ETC-4.8
4.8
4.8
16
62
347-6267
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629855
P-ETC-4.9
4.9
4.9
16
62
350-1975
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629871
P-ETC-5.0
5
5
16
62
350-1293
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629880
P-ETC-5.1
5.1
5.1
16
62
350-1934
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629889
P-ETC-5.2
5.2
5.2
16
62
350-0653
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629898
P-ETC-5.3
5.3
5.3
16
62
347-6264
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629907
P-ETC-5.4
5.4
5.4
17
66
350-1927
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629916
P-ETC-5.5
5.5
5.5
17
66
347-6277
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629925
P-ETC-5.6
5.6
5.6
17
66
347-6245
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629941
P-ETC-5.7
5.7
5.7
17
66
350-1260
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629950
P-ETC-5.8
5.8
5.8
17
66
350-1233
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629959
P-ETC-5.9
5.9
5.9
17
66
350-0642
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629968
P-ETC-6.0
6
6
17
66
347-6298
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629977
P-ETC-6.1
6.1
6.1
18
70
347-6273
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629986
P-ETC-6.2
6.2
6.2
18
70
350-1247
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14629995
P-ETC-6.3
6.3
6.3
18
70
350-1223
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630011
P-ETC-6.4
6.4
6.4
18
70
350-1235
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630020
P-ETC-6.5
6.5
6.5
18
70
347-6261
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630029
P-ETC-6.6
6.6
6.6
18
70
350-1292
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630038
P-ETC-6.7
6.7
6.7
18
70
350-1255
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630047
P-ETC-6.8
6.8
6.8
19
74
350-1242
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630056
P-ETC-6.9
6.9
6.9
19
74
347-6259
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630065
P-ETC-7.0
7
7
19
74
347-6247
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630081
P-ETC-7.5
7.5
7.5
19
74
350-0677
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630090
P-ETC-8.0
8
8
20
79
350-1979
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630099
P-ETC-8.5
8.5
8.5
20
79
350-1913
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630108
P-ETC-9.0
9
9
21
84
347-6271
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ