曜日別特売

Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー

Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤー - CICONIA

CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能
BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。
BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。

用途
セット内容:
CDプレーヤー本体x1
専用ショルダーベルトx1
専用リモコンx1
3.5mmオーディオケーブルx1
Type-C充電用ケーブルx1
ユーザーマニュアルx1
電源電圧DC5V1A(USB Type-C)本体寸法(mm)約205×155×110本体質量(g)(約)1220バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB/AUX3.5mmスピーカー2インチ×2スピーカー出力(mW)3W×2バッテリー容量(mAh)2000出力端子3.5mmイヤホンジャックBluetoothRX/TX Ver.5.0駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14639147CCD-0010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14639156CCD-0010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14639165CCD-0010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする