曜日別特売

卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター

卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター - bitstrong卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター - bitstrong

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。
・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。
・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。
・表示画面の明るさを3段階で調整できます。
・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。

用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3質量(g)370測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)内容量1個
注意
※必要換気量を満たしているかの判断基準として、二酸化炭素測定器を使用し室内の二酸化炭素濃度が1,000ppm を超えていないか確認することが有効です。
※アラームが鳴る数値はあくまでも目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14639908BS-CO2D-PTH-20
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする