Silica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】

Silica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワSilica Comfort(R) 履く脱臭剤【1ケース40足】 - マルワ

Silicagel(シリカゲル)の力でComfort(快適)な生活を!
シリカゲルは乾燥剤として知られていますが、実は強力な脱臭能力を持つ優れた素材で、生活の様々なところで活躍するポテンシャルを秘めています。
Silica Comfort(R)の商品は、こだわりぬいたシリカゲルを使用し、粒状のシリカゲルを生活の形に合うように加工し、しっかり効果が感じられるようなものになっています。
通常粒の形をしているシリカゲルを様々なところで活躍できるように加工した素材が「シリテックファイバー」です。
シリカゲルをそのまま通気性の良い不織布でサンドし、シリカゲルの性能を強力に発揮します。

用途靴の蒸れ、汗、湿気、ダニ、カビ、ニオイ等に悩まれている方はぜひ一度お手に取ってみてください。材質吸湿剤:【表生地】ポリエステル【中材】シリテックファイバー(R)フレキタイプ(ポリエステル+シリカゲル)【裏生地】ラテックスフォームブラックサイズフリーサイズ(cm)20~28(男女兼用カットして使える)性別男女兼用内容量1ケース(40足)
関連資料:(2.92MB)
注意
※本革、合皮の中敷きの上に使用すると、印刷面が転写したり、くっついたりする可能性がございます。元の中敷きを外してご使用いただくなどご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14636487C0100-40
オープン
79,800
87,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする