曜日別特売

AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル - WIDIN

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)刃数4ねじれ角35゜材質超々微粒子表面処理AlCrNコート内容量1本
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14654407UE52401003136604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654416UE52401004146604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654425UE52401005156604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654441UE52401006166604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654450UE52401007176604
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654459UE52401008186604
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654468UE524010101106604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654477UE524010121126604
6,030
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14654486UE524012041.246604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654495UE524012061.266604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654511UE524012081.286604
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654520UE524012101.2106604
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654529UE524012121.2126604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654538UE524015061.566604
4,650
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
14654547UE524015081.586604
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654556UE524015101.5106604
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654565UE524015121.5126604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654581UE524015141.5146604
6,030
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14654590UE524015161.5166604
6,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14654599UE524015201.5206604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654608UE524015261.5266604
6,530
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14654617UE52402008S4284404
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
14654626UE52402008286604
4,650
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
14654635UE524020102106604
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654651UE524020122126604
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654660UE524020142146604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654669UE524020162166604
5,530
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
14654678UE524025102.5106604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654687UE524025122.5126604
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654696UE524025162.5166604
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654705UE524025202.5206604
5,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654721UE524025262.5266604
6,530
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14654730UE524030103106704
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654739UE524030123126704
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654748UE524030143146704
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654757UE524030163166704
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654766UE52403016S331631004
5,020
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654775UE524030203206704
5,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14654791UE524030263266704
6,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14654800UE524030303306704
6,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14654809UE524030353356704
5,780
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14654818UE524040124126704
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654827UE524040164166704
4,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14654836UE524040204206704
5,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14654845UE52404020S442041004
5,280
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14654861UE524040264266704
5,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14654870UE524040304306704
6,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14654879UE524050155156704
4,270
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14654888UE524050205206704
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14654897UE524050255256704
4,780
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする