曜日別特売
UE52404020S4 AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN 14654845

AlCrNコート4枚刃超硬エンドミルUE52404020S4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径4
4
1
1.2
1.5
2
2.5
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径4
刃長20
20
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
25
26
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
150
全長100
内容量1本注文コード14654845品番UE52404020S4
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
全長
100
刃径
4
刃長
20
シャンク径
4
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlCrNコート
ねじれ角
35゜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする