曜日別特売

AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル - WIDIN

WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)刃数4ねじれ角45゜材質超々微粒子表面処理AlCrNコート内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14648920UE504H01012.56504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14648929UE504H01004146604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14648938UE504H01006166604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14648947UE504H0151.546504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14648956UE504H015061.566604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14648965UE504H015081.586604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14648981UE504H020266504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14648990UE504H02008286604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14648999UE504H020102106604
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14649008UE504H030386504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14649017UE504H030103106704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649026UE504H030123126704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649035UE504H030163166704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649051UE504H0404106504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14649060UE504H040124126704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649069UE504H040164166704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649078UE504H040204206704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649087UE504H0505156504
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14649096UE504H050305306804
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649105UE504H0606156604
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14649121UE504H060206206704
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649130UE504H060306306804
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649139UE504H0808208704
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14649148UE504H080308308804
8,790
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14649157UE504H080358358904
9,040
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14649166UE504H080408408904
9,040
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14649175UE504H100102510754
11,050
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14649191UE504H10030103010804
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14649200UE504H10040104010904
11,920
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14649209UE504H100501050101004
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14649218UE504H120123012804
14,180
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14649227UE504H12040124012904
14,690
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14649236UE504H120501250121004
15,320
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14649245UE504H120601260121104
15,940
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14649261UE504H1601640161004
38,140
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14649270UE504H160501650161104
39,680
26,980
29,678(税込)
当日出荷
14649279UE504H160601660161204
41,220
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
14649288UE504H16011016110162004
54,370
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
14649297UE504H2002045201004
56,190
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14649306UE504H200602060201204
58,340
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
14649315UE504H200702070201304
60,760
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14649331UE504H20011020110202004
77,690
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする