曜日別特売

AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル - WIDIN

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14648491UE504008400.81.64
4,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648500UE504009400.91.84
4,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648509UE5040105012.56
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648518UE504012501.236
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648527UE504015501.546
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648536UE50402050266
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648545UE504025502.576
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648561UE50403050386
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648570UE504035503.5106
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648579UE504040504106
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648588UE504045504.5146
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14648597UE504050605156
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14648606UE504055605.5156
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14648615UE504060606156
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14648631UE504065606.5188
7,280
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14648640UE504070607208
7,280
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14648649UE504075607.5208
7,280
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14648658UE504080708208
7,670
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14648667UE504085708.52210
9,790
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14648676UE5040907092210
9,790
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14648685UE504095709.52410
9,790
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14648701UE50410075102510
10,040
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14648710UE5041057510.52612
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14648719UE50411075113012
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14648728UE5041158011.53012
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14648737UE50412080123012
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14648746UE5041258012.53012
23,970
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14648755UE504130100133512
25,510
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14648771UE504140S12100143512
29,380
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14648780UE504140S14100143514
29,380
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14648789UE504140100143516
34,650
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14648798UE504150100153816
34,650
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14648807UE504160100164016
34,650
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14648816UE504170100174216
44,220
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14648825UE504180S16100184516
45,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14648841UE504180100184518
45,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14648850UE504190100194520
51,080
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14648859UE504200100204520
51,080
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14648868UE504210100214520
66,810
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
14648877UE504220100224520
66,810
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
14648886UE504230120235025
81,050
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
14648895UE504240120245025
81,050
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
14648911UE504250120255025
81,050
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする