曜日別特売

AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)

AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) - WIDIN

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14669448XE52406070675.833
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14669457XE52408080897.843
10,720
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14669466XE5241008410119.843
13,680
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14669475XE52412097121311.851
19,530
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14669491XE524160115161715.866
39,310
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする