WIDIN
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
刃数
5
ねじれ角
45゜
材質
超々微粒子
表面処理
TiAlN+SHコート
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669387
XE515060
6
25
6
75
5
¥
8,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14669396
XE515080
8
30
8
75
5
¥
10,060
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14669405
XE515100
10
45
10
10
5
¥
17,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14669421
XE515120
12
75
12
150
5
¥
27,390
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
14669430
XE515160
16
75
16
150
5
¥
45,590
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14669439
XE515200
20
75
20
150
5
¥
66,590
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください