曜日別特売

Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) - WIDIN

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄シャンク径3刃数3ねじれ角30゜材質超々微粒子表面処理nACRoコート内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14665248WE502001S3(在庫限)0.10.23403
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
14665257WE502002S3(在庫限)0.20.43403
5,630
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14665266WE502003S3(在庫限)0.30.63403
4,240
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14665275WE502004S3(在庫限)0.40.83403
4,240
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14665291WE502005S3(在庫限)0.513403
3,970
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14665300WE502006S3(在庫限)0.61.23403
3,970
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14665309WE502007S3(在庫限)0.71.43403
3,970
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14665318WE502008S3(在庫限)0.81.63403
3,970
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14665327WE502009S3(在庫限)0.91.83403
3,970
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14665336WE502010S3(在庫限)12.53503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14665345WE502012S3(在庫限)1.233503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14665361WE502015S3(在庫限)1.543503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14665370WE502020S3(在庫限)263503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14665379WE502025S3(在庫限)2.573503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14665388WE502030S3(在庫限)383503
3,410
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする