曜日別特売

Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル - WIDIN

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄刃数6ねじれ角45゜材質超々微粒子表面処理nACRoコート内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14665817WE506060(在庫限)6156606
4,840
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14665826WE506060-20(在庫限)6206706
5,250
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14665835WE506060-30(在庫限)6306806
5,430
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14665851WE506060-30-110(在庫限)63061106
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14665860WE506080(在庫限)8208706
8,260
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
14665869WE506080-30(在庫限)8308806
8,610
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14665878WE506080-35(在庫限)8358906
8,930
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
14665887WE506080-40(在庫限)8408906
8,930
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
14665896WE506080-40-130(在庫限)84081306
10,390
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14665905WE506100(在庫限)102510756
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14665921WE506100-30(在庫限)103010806
11,290
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14665930WE506100-40(在庫限)104010906
11,790
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14665939WE506100-50(在庫限)1050101006
11,330
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
14665948WE506100-50-150(在庫限)1050101506
13,620
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14665957WE506120(在庫限)123012806
13,950
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14665966WE506120-40(在庫限)124012906
14,520
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14665975WE506120-50(在庫限)1250121006
15,090
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14665991WE506120-60(在庫限)1260121106
15,720
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14666000WE506120-60-150(在庫限)1260121506
18,230
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14666009WE506160(在庫限)1640161006
37,710
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14666018WE506160-110(在庫限)16110162006
53,850
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
14666027WE506160-110-250(在庫限)16110162506
71,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
14666036WE506160-50(在庫限)1650161106
39,240
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14666045WE506160-60(在庫限)1660161206
40,780
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14666061WE506160-90(在庫限)1690161506
45,680
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14666070WE506200(在庫限)2045201006
55,590
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14666079WE506200-110(在庫限)20110202006
77,010
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
14666088WE506200-110-250(在庫限)20110202506
101,630
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
14666097WE506200-110-300(在庫限)20110203006
130,190
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
14666106WE506200-60(在庫限)2060201206
57,780
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
14666115WE506200-70(在庫限)2070201306
60,170
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする