WIDIN
付刃2枚刃ロングエンドミル
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
220
刃数
2
刃長
100
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14644555
EB322380
38
¥31,250
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
14644580
EB322400
40
¥33,320
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください