WIDIN
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
刃数
2
ねじれ角
30゜
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14643898
EB302140W
14
28
16
98
2
¥
8,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
14643907
EB302150W
15
28
16
98
2
¥
9,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14643916
EB302160W
16
28
16
98
2
¥
9,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14643925
EB302170W
17
32
20
115
2
¥
10,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643941
EB302180W
18
32
20
115
2
¥
10,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643950
EB302190W
19
32
20
115
2
¥
10,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14643959
EB302200W
20
32
20
115
2
¥
10,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14643968
EB302210W
21
32
20
115
2
¥
10,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14643977
EB302220W
22
32
20
115
2
¥
10,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14643986
EB302230W
23
40
25
140
2
¥
12,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14643995
EB302240W
24
40
25
140
2
¥
12,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14644011
EB302250W
25
40
25
140
2
¥
12,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14644020
EB302260W
26
40
25
140
2
¥
12,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14644029
EB302270W
27
40
25
140
2
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14644038
EB302280W
28
40
25
140
2
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14644047
EB302290W
29
50
32
150
2
¥
15,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14644056
EB302300W
30
50
32
150
2
¥
15,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14644065
EB302310W
31
50
32
150
2
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14644081
EB302320W
32
50
32
150
2
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14644090
EB302350W
35
50
32
150
2
¥
18,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14644099
EB302360W
36
50
32
150
2
¥
18,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14644108
EB302380W
38
55
32
155
2
¥
18,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14644117
EB302400W
40
55
32
155
2
¥
20,010
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14644126
EB302420W
42
55
32
155
2
¥
20,010
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14644135
EB302450W
45
63
32
160
2
¥
24,180
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
14644151
EB302500W
50
63
32
160
2
¥
30,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください