WIDIN
Wコート超硬ラフィングエンドミル
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
20゜
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14666377
WF613040(在庫限)
50
4
3
10
6
¥
5,870
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14666395
WF613060(在庫限)
60
6
3
15
6
¥
6,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14666411
WF613060-20(在庫限)
70
6
3
20
6
¥
6,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14666420
WF613070(在庫限)
70
7
3
18
8
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14666429
WF613080(在庫限)
70
8
3
20
8
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14666438
WF613080-25(在庫限)
70
8
3
25
8
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14666447
WF614090(在庫限)
75
9
4
22
10
¥
11,990
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14666456
WF614100(在庫限)
75
10
4
25
10
¥
11,990
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14666465
WF614100-30(在庫限)
75
10
4
30
10
¥
11,990
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
14666481
WF614110(在庫限)
80
11
4
27
12
¥
15,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14666490
WF614120(在庫限)
80
12
4
30
12
¥
15,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14666499
WF614120-35(在庫限)
80
12
4
35
12
¥
15,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14666508
WF614130(在庫限)
100
13
4
35
12
¥
30,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14666517
WF614140(在庫限)
100
14
4
35
16
¥
41,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
14666526
WF614160(在庫限)
100
16
4
40
16
¥
41,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
14666535
WF614180(在庫限)
100
18
4
40
18
¥
54,870
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
14666551
WF614200(在庫限)
100
20
4
50
20
¥
61,240
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14666560
WF615250(在庫限)
100
25
5
50
25
¥
90,120
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
14666368
WF613030(在庫限)
50
3
3
8
6
¥
5,870
取扱い終了
代替品有
14666386
WF613050(在庫限)
50
5
3
13
6
¥
5,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください