曜日別特売

AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル - WIDIN

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜内容量1本
全68種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
68種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14657950UR50403002S460380.24
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14657959UR5040300260380.26
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14657968UR5040300360380.36
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14657977UR50403005S460380.54
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14657986UR5040300560380.56
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14657995UR50404002S4704100.24
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14658011UR50404002704100.26
6,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14658020UR50404003704100.36
6,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14658029UR50404005S4704100.54
5,280
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14658038UR50404005704100.56
6,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14658047UR50404010S47041014
5,280
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14658056UR504040107041016
6,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14658065UR50405002905130.26
7,910
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14658081UR50405003060905130.36
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14658090UR50405003905130.36
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658099UR50405005060905130.56
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14658108UR50405005905130.56
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658117UR504050109051316
7,910
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14658126UR50406002906130.26
7,280
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658135UR50406003060906150.36
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14658151UR50406003906150.36
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658160UR50406005060906150.56
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14658169UR50406005906150.56
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658178UR504060100609061516
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14658187UR504060109061516
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658196UR50408003070708200.38
10,540
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14658205UR504080031008200.38
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658221UR50408005070708200.58
10,540
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14658230UR504080051008200.58
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658239UR504080100707082018
10,540
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14658248UR5040801010082018
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658257UR504080151008201.58
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658266UR5040802010082028
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658275UR504100030757510250.310
13,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14658291UR5041000310010250.310
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658300UR504100050757510250.510
13,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14658309UR5041000510010250.510
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658318UR50410010075751025110
13,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14658327UR504100101001025110
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658336UR5041001510010251.510
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658345UR504100201001025210
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658361UR5041002510010252.510
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658370UR504120030808012300.312
18,570
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14658379UR5041200311012300.312
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658388UR504120050808012300.512
18,570
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14658397UR5041200511012300.512
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658406UR50412010080801230112
18,570
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14658415UR504120101101230112
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658431UR5041201511012301.512
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658440UR504120201101230212
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする